Geponste platte onderlegring DIN 7989-1, staal, thermisch verzinkt. Voor staal- en metaalconstructies
DIN 7989-1 staal thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN7989/1-C-(TZN)-24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Thermisch verzinkt = thermisch verzinkt
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Met name geschikt voor gebruik buiten vanwege de hoge corrosiebescherming door thermisch verzinken.
De ringen zijn bedoeld voor gebruik met schroeven volgens DIN 7968, DIN 7969 en DIN 7990 in combinatie met moeren volgens DIN EN ISO 4032 en DIN EN ISO 4034.
Geschikt voor draad | M24 |
Binnendiameter (d1) | 26 mm |
Buitendiameter (d2) | 44 mm |
Dikte (h1) | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 100 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Staalbouw |