Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout, voldraad en fijne draad DIN 961, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 961 staal 8.8, verzinkt fijne draad
BOUT-6K-DIN961-8.8-(A2K)-M16X1,5X60

Art.-nr. 006731660
EAN 4052712061721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M16 x 1,5

Lengte (l1)

60 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW24

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing