Zeskantbout, voldraad en fijne draad DIN 961, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 961 staal 8.8, verzinkt fijne draad
BOUT-6K-DIN961-8.8-(A2K)-M12X1,5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M12 x 1,5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |