Zeskantbout, voldraad en fijne draad DIN 961, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 961 staal 8.8, verzinkt fijne draad
BOUT-6K-DIN961-8.8-(A2K)-M10X1X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M10 x 1 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |