Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4014 staal 5.6 verzinkt AD W 7/1
BOUT-ISO4014-ADW7/1-5.6-SW30-A2K-M20X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantbouten met schacht voor drukcontainerbouw conform AD-richtlijnen. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter".
- Zeskantbouten conform EN ISO 4014, sterkteklasse 5.6, worden gebruikt met zeskantmoeren conform EN ISO 4032, sterkteklasse 5-2.
- Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W 7/1 (voorheen W 7) m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1. (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van bouten en moeren. De producten zijn voorzien van het fabrikantkenmerk en de sterkteklasse.
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 12,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5,6 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2,5 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 20 mm |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | Drukvatbouw |
Gereguleerd gebied | AD W7 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!