Zeskantmoer ISO 4032, staal 5-2, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voor drukcontainerbouw
MOER-6K-ISO4032-ADW7-(5-2)-SW16-A2K-M10
Art.-nr. 006590110
EAN 4047376264540
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantmoeren voor de constructie van drukvaten in overeenstemming met de AD-voorschriften. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter"
- Voldoet aan de voorwaarden van het "AD 2000 Gedragscode W 7/1" (voorheen "W 7") m.b.t. vrijstelling voor het testcertificaat 3.1 volgens DIN EN 10204 (zie VdTÜV informatieblad 1253/4)
- Als gevolg van amendement 2 voor de aanwijzing van de sterkteklasse is Thomas steel (techniek voor de productie van staal) uitgesloten
Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 8,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | 4032 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5-2 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gereguleerd gebied | AD W 7/1 |
Voldoet aan RoHS | Ja |