Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw ISO 4017 staal 5.6, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4017 staal 5.6 verzinkt AD W 7/1
BOUT-ISO4017-ADW7/1-5.6-SW24-A2K-M16X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantbouten met voldraad voor drukcontainerbouw conform AD-richtlijnen. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter"
- Zeskantbouten conform EN ISO 4017, sterkteklasse 5.6, worden gebruikt met zeskantmoeren conform EN ISO 4032, sterkteklasse 5-2.
- Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W 7/1 (voorheen W 7) m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van bouten en moeren. De producten zijn voorzien van het fabrikantkenmerk en de sterkteklasse.
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5.6 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | Drukvatbouw |
Gereguleerd gebied | AD W 7/1 |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!