Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 960 staal 8.8, verzinkt fijne draad
BOUT-6K-DIN960-8.8-(A2K)-M16X1,5X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Als gevolg van fijne draad
- De lagere stijging zorgt voor meer zelfborgende kracht in vergelijking met een reguliere metaalschroef
- Hoger koppel
- Hoge betrouwbaarheid door de grotere diameter van de schroef
DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Draadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 38 mm |
Productklasse | A |