Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, blank
ISO 7380-2 staal 010.9, blank
SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-BZK3-M5X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dc) | 11,8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,75 mm |
Interne aandrijving | BZK3 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010,9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |