Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, blank
ISO 7380-1 staal 010.9, blank
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-M8X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 4,4 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010,9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | HRD |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | BZK5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |