Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK10-A2K-M16X40

Art.-nr. 0060011640
EAN 4048539607020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

40 mm

Kopdiameter (dk)

28 mm

Kophoogte (k1)

8,8 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS10

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing