Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X60

Art.-nr. 006000860
EAN 4045727642511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dc)

17,8 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Interne aandrijving

HS5

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A