Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kopdiameter (dc) | 13,6 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Interne aandrijving | BZK4 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |