Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt

ISO 4014 staal thermisch verzinkt 8.8U
BOUT-6K-ISO4014-8.8U-SW24-(TZN)-M16X70

Art.-nr. 005961670

EAN 8717148161396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt

Art.-nr. 005961670
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
  • Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684)

  • De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend

  • Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen met het inschroeven en een defecte schroefverbinding veroorzaken
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

70 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4014

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8U

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

38 mm

Uitvoering

Met as

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

MOER-6K-ISO4032-8-SW24-(TZN)-M16

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 8, thermisch verzinkt (hdg)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW24-(TZN)-M16

x 50 st
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-16

Hardheidsklasse 200 HV
x 100 st
Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV

SLUITRING-ISO7090-200HV-(TZN)-16

x 100 st
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

MOER-6K-ISO4032-8-SW24-(TZN)-M16

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 8, thermisch verzinkt (hdg)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW24-(TZN)-M16

x 50 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-16

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-16

Hardheidsklasse 200 HV
x 100 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

SHB-ISO7093-1-200HV-(TZN)-16

x 100 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Contactborgring S Verenstaal, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-S-(ZFSH)-D16,0

x 200 st