Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt

ISO 4014 staal thermisch verzinkt 8.8U
BOUT-6K-ISO4014-8.8U-SW24-(TZN)-M16X110

Art.-nr. 0059616110
EAN 4047376668003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684)

  • De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend

  • Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen met het inschroeven en een defecte schroefverbinding veroorzaken
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

110 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8U

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

38 mm

Uitvoering

Met as

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

MOER-6K-ISO4032-8-SW24-(TZN)-M16

x 50 st
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-16

Hardheidsklasse 200 HV
x 100 st
Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV

SLUITRING-ISO7090-200HV-(TZN)-16

x 100 st