Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032 staal 8.8U thermisch verzinkt
BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X100

Art.-nr. 0059512100
EAN 4050382218988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeskantbout DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer DIN EN ISO 4032, staal 8.8U thermisch verzinkt. Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie.
  • Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8U thermisch verzinkt (TZN).

  • Zeskantbout, voldraads, conform DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
Opmerking

SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.


Schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684.



Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!



ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.

Gereguleerd bouwproduct met CE-markering.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

100 mm

Kophoogte (k1)

7,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8U

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Uitvoering

Met zeskantmoer EN ISO 4032

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Toepassingsgebied

Staalbouw

Gereguleerd gebied

hEN 15048-1

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Hoogte moer

10,8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Hardheidsklasse 200 HV
x 200 st
Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV

SLUITRING-ISO7090-200HV-(TZN)-12

x 200 st