Zeskantbout met schacht SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032
ISO 4014/4032 staal 8.8U thermisch verzinkt
BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X90

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8U thermisch verzinkt (TZN).
- Zeskantbout met schacht conform DIN EN ISO 4014 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.
Schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684.
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Gereguleerd bouwproduct met CE-markering.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Uitvoering | Met zeskantmoer EN ISO 4032 |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Gereguleerd gebied | hEN 15048-1 |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte moer | 10,8 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!