Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032 staal 8.8 verzinkt
BOUT-ISO4017-8.8+ISO4032-8-A2K-M12X35

Art.-nr. 005931235
EAN 4053479435336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeskantbout DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer DIN EN ISO 4032, staal 8.8, galvanisch verzinkt (A2K). Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie.
  • Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8 galvanisch verzinkt (A2K)

  • Zeskantbout, voldraads, conform DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen uitgebreid | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

35 mm

Kophoogte (k1)

7.5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Material

Staal

Sterkteklasse

8.8

Surface

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Design

Met zeskantmoer EN ISO 4032

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Toepassingsgebied

Staalbouw

Gereguleerd gebied

hEN 15048-1

Construction product

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Hoogte moer

10.8 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie