SB-GARNITUUR DIN EN 15048-1
ISO 4014/4032 gegalvaniseerd staal 8.8
BOUT-ISO4014-8.8+ISO4032-8-A2K-M12X100

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met CE-markering; het product voldoet aan gepubliceerde geharmoniseerde normen. Hiermee is aangetoond dat het product geschikt is voor bouwkundige toepassingen.
- Gecontroleerd bouwproduct
"SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.
De schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684. Garnituren met bouten met schacht (deeldraad) bestaande uit: Zeskantbouten DIN EN ISO 4014 en zeskantmoeren DIN EN ISO 4032"
Datasheets(X)
Met name geschikt voor gebruik binnen.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kophoogte (k1) | 7.5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Uitvoering | Met zeskantmoer EN ISO 4032 |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 30 mm |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte moer | 10.8 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |