Oogbout DIN 444, RVS A4, blank, vorm B
DIN 444 roestvast staal A4 blank
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-A4-M8X40

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l2) | 40 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 18 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 8 mm |
Oogdikte (s1) | 9 mm |
Nominale diameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 22 mm |
Normering | DIN 444 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Met oog |
Vorm | B |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |