Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4017 staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW55-(A2K)-M36X60

Art.-nr. 005736 60
EAN 4038898687726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 005736 60

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M36

Lengte (l1)

60 mm

Kophoogte (k1)

22,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW55

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

60 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW55-(A2K)-M36

x 15 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 980 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN980-V-8-SW55-(A2K)-M36

x 50 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-36

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 25 st
Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

CONTACTBORGRING-S-(MZN)-54,0X38,0X2,5

x 50 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-36

x 50 st