Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 933, staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-DIN933-8.8-SW22-(A2K)-M14X180

Art.-nr. 005714 180
EAN 4045727558287

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 005714 180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M14

Lengte (l1)

180 mm

Kophoogte (k1)

8,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW22

Normering

DIN 933

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW21-(A2K)-M14

x 200 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 980 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN980-V-8-SW22-(A2K)-M14

x 50 st
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M14

x 100 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-14

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D15,0

x 100 st
Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

CONTACTBORGRING-S-(MZN)-22,0X15,0X1,10

x 100 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-14

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW21-(A2K)-M14

x 100 st