Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 10.9, blank
ISO 4017 staal 10.9 blank
BOUT-6K-ISO4017-10.9-SW21-M14X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kophoogte (k1) | 8,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW21 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 40 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |