Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 12.9, blank
DIN 931 blank staal 12.9
BOUT-6K-DIN931-12.9-SW19-M12X55
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In sommige gevallen is DIN 931 vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Kophoogte (k1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |