Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4014 staal 8.8, verzinkt
BOUT-6K-ISO4014-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

Art.-nr. 00536 30
EAN 4011231090568

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

30 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

18 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing