Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 931, staal 8.8 verzinkt
BOUT-6K-DIN931-8.8-SW22-(A2K)-M14X140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 140 mm |
Kophoogte (k1) | 9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 40 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |