Zeskant-pasbout met lang schroefdraaddeel DIN 609, staal 8.8, blank
DIN 609 blank staal 8.8
BOUT-6K-DIN609-8.8-SW36-M24-K6X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het opnemen van afschuifkrachten
door de schroefverbinding of het borgen van werkstukken aan elkaar.
Geslepen passchacht met tolerantie k6
De passchacht met tolerantie k6 wordt normaal gesproken gecombineerd met een boorgattolerantie H7.
Verhoging van de montageproductiviteit
omdat er geen paspennen met de gebruikelijke bouten hoeven te worden gebruikt.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 3 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter (d2) | 25 mm |
Tolerantieklasse | k6 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 36,5 mm |
Uitvoering | Met passing |