Verzonken lenskopschroef met verzonken kop Z DIN 966, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 966 staal 4.8 verzinkt Z
SCHROEF-BLVZK-DIN966-4.8-PZ2-A2K-M5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 966 is ingetrokken en vervangen door ISO 7047. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd) | Draadlengtes zijn veranderd | Sterkteklasse 5.8 en 8.8 weggelaten | Penetratiediepte verzonken kop gewijzigd.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,2 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Bolverzonken kop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |