Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken lenskopschroef met verzonken kop H DIN 966, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 966 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BLVZK-DIN966-4.8-PH2-A2K-M4X40

Art.-nr. 00494 40
EAN 4011231997843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken lenskopschroef met verzonken kop H DIN 966, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00494 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 966 is ingetrokken en vervangen door ISO 7047. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd) | Draadlengtes zijn veranderd | Sterkteklasse 5.8 en 8.8 weggelaten | Penetratiediepte verzonken kop gewijzigd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

40 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,2 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie