Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 7985 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH1-A2K-M3X30

Art.-nr. 00463 30
EAN 4011231071604

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00463 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dk)

6 mm

Kophoogte (k1)

2,4 mm

Normering

DIN 7985

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H1

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie