Lenskopschroeven met H kruiskop DIN 7985, staal 4.8, blank
DIN 7985 staal 4.8, blank H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH3-M6X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 4,6 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | PH3 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |