Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lenskopschroeven met H kruiskop ISO 7985 staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 7985 staal 8.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-8.8-PH1-A2K-M3X6

Art.-nr. 0046010306
EAN 4048539849574

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kruiskopschroeven met lenskop worden op veel verschillende gebieden toegepast.

  • Vergeleken met sleufschroeven biedt de kruiskop een betere krachtoverbrenging en geleiding van de schroef.
Opmerking

DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

6 mm

Kopdiameter (dk)

6 mm

Kophoogte (k1)

2.4 mm

Normering

DIN 7985

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H1

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0.5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie