Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platkopsleufschroef ISO 85 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 85 staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-DIN85-4.8-(A2K)-M6X10

Art.-nr. 00416 10
EAN 4011231068291

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopsleufschroef ISO 85 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00416 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 85 is ingetrokken en vervangen door ISO 1580. Er is enige gelijkenis (nominale diam. M1.2, M2, M2.5 toegevoegd | sommige kophoogtes en kopdiameters veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

3,6 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie