Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 84 staal 8.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN84-8.8-ZG-(A2K)-M6X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207.Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dk ) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 3,9 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |