Verzonken schroef met gleuf ISO 963 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 963 staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-PLVZK-DIN963-4.8-(A2K)-ZG-M4X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 963 is ingetrokken en vervangen door ISO 2009. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Normering | DIN 963 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |