Verzonken lenskopschroef met sleuf DIN 964 messing, vernikkeld (E2J)
DIN 964 vernikkeld messing
SCHROEF-BLVZK-DIN964-MS-(E2J)-M6X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 964 is ingetrokken en vervangen door ISO 2010. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kopdiameter (dk) | 11 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | vernikkeld |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Bolverzonken kop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |