Cilinderschroef met gleuf DIN 84 messing, blank
DIN 84 messing blank
SCHROEF-CIL-DIN84-MS-ZG-M4X18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207. Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 18 mm |
Kopdiameter (dk ) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |