Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderschroef met gleuf DIN 84 messing, blank

DIN 84 messing blank
SCHROEF-CIL-DIN84-MS-ZG-M3X16

Art.-nr. 00013 16
EAN 4011231996464

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207. Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Længde (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk )

5.5 mm

Kophoogte (k1)

2 mm

Materiale

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Overflade

Blank

RoHS-kompatibel

Ja

Koptype

Cilinderkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0.5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie