Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kranen sanitair

Kranen voor sanitair vormen de schakel tussen de waterleiding en het tappunt, zodat u één mengkraan, toilet of apparaat afsluit zonder de hele installatie drukloos te maken. Würth voert hoekkranen en hoekregelkranen, haakse combinatiekranen, apparaataansluitkranen voor wasmachine en vaatwasser, kogelkranen, dienstkranen en afvoerpluggen, in de gangbare maten 1/2 inch en 3/8 inch. Uitvoeringen met beluchter of terugslagklep beschermen het drinkwater tegen terugstroming. Würth levert ze aan installateurs, loodgieters, keukenmonteurs en technische diensten. Bestel vandaag nog uw kranen voor sanitair via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kranen sanitair

Waarvoor worden sanitaire kranen gebruikt?

Sanitaire kranen zijn de afsluiters en aansluitkranen tussen de waterleiding en het eindpunt: een mengkraan, toilet, wastafel of apparaat. Ze maken het mogelijk om één tappunt of toestel af te sluiten zonder de rest van de installatie drukloos te maken. Vakmensen spreken ook wel van installatiekranen of afsluitkranen.

U gebruikt ze om sanitair en keukenkranen aan te sluiten op de wandaansluiting, om een wasmachine of vaatwasser van water te voorzien en om leidingdelen af te sluiten voor onderhoud. Kranen met een beluchter of terugslagklep beschermen daarbij het drinkwater tegen terugstroming vanuit het apparaat. Voor het afsluiten van een hele leidingtak of de woning gebruikt u daarnaast stopkranen.

Soorten kranen voor sanitair

Het assortiment bestaat uit hoekkranen, combinatie- en apparaataansluitkranen, kogelkranen en dienstkranen. Daarnaast hoort een afvoerplug bij de categorie, voor het tijdelijk of blijvend afsluiten van een afvoeropening.

Hoekkranen en hoekregelkranen

Een hoekkraan zit haaks op de wandaansluiting, meestal 1/2 inch, en voedt een mengkraan, wastafel of toilet via een flexibele slang of kraanbuisje. Met een hoekregelkraan stelt u daarnaast de doorstroming in, zodat u bijvoorbeeld de vulsnelheid van een reservoir of de druk op een kraan begrenst. Een DIN hoekregelkraan is uitgevoerd volgens de afmetingen van de Duitse DIN-norm, wat het vervangen van een bestaande kraan eenvoudiger maakt.

Combinatie- en apparaataansluitkranen

Een haakse combinatiekraan combineert een hoekkraan met een extra aansluiting voor een apparaat, zodat u vanaf één wandaansluiting bijvoorbeeld een keukenkraan en een vaatwasser voedt. Apparaataansluitkranen zijn er in 3/8 inch en, met schuine zitting, in 1/2 inch; een schuine zitting laat het water met weinig weerstand door. Uitvoeringen met een beluchter, terugslagklep of beide voorkomen dat water uit het apparaat terugstroomt in de drinkwaterleiding. Dat sluit aan op het principe uit NEN-EN 1717: elk aansluitpunt waar water verontreinigd kan raken, beveiligt u tegen terugstroming.

Kogelkranen en dienstkranen

Een kogelkraan sluit met een kwartslag volledig af en is bedoeld om open of dicht te staan, niet om te regelen. De compacte kogelkraan in kleine uitvoering past op plekken waar weinig ruimte is, zoals achter een kastje of in een leidingschacht. Dienstkranen gebruikt u als eenvoudig afsluit- of tappunt in technische ruimtes en bijkeukens.

Hoe kiest u de juiste kraan voor sanitair?

Let op drie dingen: de aansluitmaat, de beveiliging tegen terugstroming en de manier van afdichten. De wandaansluiting is meestal 1/2 inch, terwijl veel kranen en apparaatslangen op 3/8 inch of 1/2 inch aansluiten. Controleer beide zijden voordat u bestelt.

Sluit u alleen een mengkraan of toilet aan, dan volstaat een hoekkraan of hoekregelkraan. Komt er een wasmachine of vaatwasser bij, kies dan een combinatiekraan of apparaataansluitkraan met beluchter of terugslagklep. Werkt u vaak in bestaande badkamers en keukens, dan bespaart een zelfdichtende schroefdraad tijd: volgens de fabrikant is extra afdichtmiddel dan meestal niet nodig, maar volg altijd de montagehandleiding. Voor afsluiters in verwarmings- en koelleidingen kijkt u bij hvac installaties.

Kranen voor sanitair correct gebruiken: vijf stappen

  1. Sluit de watertoevoer af en laat de leiding drukloos lopen voordat u een kraan vervangt: anders spuit er water uit de wandaansluiting en kunt u de nieuwe kraan niet droog monteren.
  2. Controleer of de schroefdraad van de kraan zelfdichtend is en dicht alleen af waar de fabrikant dat voorschrijft: extra tape of hennep op een zelfdichtende draad kan de afdichting juist verstoren en lekkage geven.
  3. Draai de kraan met een passende sleutel aan en houd tegen waar nodig, zonder overmatige kracht: een te vast aangedraaide kraan kan scheuren of de wandaansluiting beschadigen.
  4. Sluit een wasmachine of vaatwasser alleen aan op een kraan met beluchter of terugslagklep en houd die vrij bereikbaar: zonder beveiliging kan vervuild water terugstromen naar het drinkwater.
  5. Zet de kraan langzaam open en controleer alle verbindingen op lekkage, ook een dag later nog: een druppellek achter een kastje valt pas op als er al vochtschade is.

Toepassingen per branche

Sanitaire kranen worden gemonteerd overal waar sanitair, keukens en apparaten op het drinkwater worden aangesloten.

Installateurs en loodgieters

Bij nieuwbouw en renovatie van badkamers en toiletten plaatsen installateurs per tappunt een hoekkraan of hoekregelkraan, zodat elke kraan en elk reservoir apart af te sluiten is. Bij het vervangen van sanitair is het vernieuwen van oude hoekkranen vaak de snelste manier om lekkages en vastzittende afsluiters te voorkomen.

Keukenmonteurs en witgoedservice

Keukenmonteurs sluiten de keukenkraan en vaatwasser vaak samen aan via een haakse combinatiekraan onder het aanrecht. Witgoedmonteurs vervangen bij de plaatsing van een wasmachine of vaatwasser regelmatig de oude kraan door een apparaataansluitkraan met terugslagklep of beluchter, zodat de aansluiting weer veilig is.

Waarom kranen voor sanitair kopen bij Würth?

Würth levert hoekkranen, combinatiekranen, apparaataansluitkranen, kogelkranen, dienstkranen en afvoerpluggen voor installateurs, loodgieters, keukenmonteurs en technische diensten. U vindt ze naast het overige materiaal voor sanitair, verwarming en klimaatinstallatie, zodat u alles voor een klus in één bestelling regelt.

  • Voor elk aansluitpunt: hoekkranen voor sanitair en combinatie- en apparaataansluitkranen voor wasmachine en vaatwasser.
  • Beveiligd tegen terugstroming: uitvoeringen met beluchter, terugslagklep of beide voor de aansluiting van apparaten.
  • Gangbare aansluitmaten: kranen in 1/2 inch en 3/8 inch, ook met zelfdichtende schroefdraad.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over kranen voor sanitair (FAQ)

Een hoekkraan heeft één uitgang en voedt één tappunt, zoals een mengkraan, wastafel of toilet. Een combinatiekraan heeft naast die uitgang een extra aansluiting voor een apparaat, bijvoorbeeld een vaatwasser of wasmachine. Zo sluit u vanaf één wandaansluiting twee aansluitpunten aan. Kies een combinatiekraan met beluchter of terugslagklep als er een apparaat op komt.

Een terugslagklep en een beluchter voorkomen dat water uit een apparaat terugstroomt of wordt teruggezogen in de drinkwaterleiding. In een wasmachine of vaatwasser komt het water in aanraking met vuil en wasmiddel, en dat mag nooit in het drinkwater terechtkomen. Dit principe staat ook in NEN-EN 1717. Welke beveiliging precies nodig is, hangt af van het risico van het aangesloten apparaat.

Dat hangt af van beide zijden van de kraan: de wandaansluiting en het apparaat of de slang die u aansluit. De wandaansluiting is meestal 1/2 inch, terwijl veel kraanslangen en apparaataansluitingen 3/8 inch zijn. Meet de bestaande schroefdraad of kijk in de documentatie van het apparaat. Kies de kraan zo dat u geen extra verloopstukken nodig heeft.

Een zelfdichtende schroefdraad heeft een afdichting die al op de draad is aangebracht. Volgens de fabrikant is extra afdichtmiddel zoals tape of hennep dan in de regel niet nodig. Dat scheelt tijd bij de montage en voorkomt dat er resten afdichtmiddel in de leiding komen. Volg altijd de montagehandleiding, want die bepaalt hoe de kraan wordt gemonteerd.

Würth levert hoekkranen, combinatiekranen, apparaataansluitkranen, kogelkranen en dienstkranen voor installateurs, loodgieters en keukenmonteurs. U bestelt de kranen samen met het overige installatiemateriaal, zodat u compleet aan de klus begint. Bestel online of haal uw kranen op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Mocht u nog vragen hebben over kranen voor sanitair, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over kranen voor sanitair? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.