Gatenzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs op massieve materialen van roestvast staal.

  • Zaagdiepte: 38 mm
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 54-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Zaagdiepte Soort aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
0632900102
102 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900105
105 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900108
108 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900111
111 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900114
114 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900121
121 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900127
127 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900014
14 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900140
140 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900152
152 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900016
16 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900017
17 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900019
19 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900020
20 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900200
200 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900021
21 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900022
22 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900024
24 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900025
25 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900027
27 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900029
29 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900030
30 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900032
32 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900033
33 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900035
35 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900037
37 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900038
38 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900040
40 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900041
41 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900043
43 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900044
44 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900046
46 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900048
48 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900051
51 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900052
52 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900054
54 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900057
57 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900059
59 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900060
60 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900064
64 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900065
65 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900067
67 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900068
68 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900070
70 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900073
73 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900076
76 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900079
79 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900083
83 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900086
86 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900089
89 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900092
92 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900095
95 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900098
98 mm 38 mm Buitenzeskant
1 st
0632900168
168 mm 38 mm Buitenzeskant
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
Extreem snel zaagproces met minimale inspanning


Nieuw ontwikkelde tandvorm



Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid


Stabiele basisplaat met meer schroefdraden



Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm


Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt)

Opmerking
  • Neem altijd de voorgeschreven snelheid in acht. Overmatige toerentallen maken de tanden stomp en de gatzaag onbruikbaar.

  • Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatzagen aan.

  • Niet geschikt voor dun plaatmateriaal.