Hamerboor Plus Quadro-L Vario
Hamerboor Plus Quadro-L Vario - 1
Hamerboor Plus Quadro-L Vario - 2
Hamerboor Plus Quadro-L Vario - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hamerboor Plus Quadro-L Vario

De hamerboor voor het boren in beton met wapening met een extreem lange levensduur.

  • Boorsnelheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Rustige loop (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Precisie (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Wapeningssterkte (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Aantal messen: 4 st
  • Gereedschapsopname: SDS plus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 78-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Werklengte Boorsnelheid (puntensysteem) Aantal VE
Prijs/VE
0648055011
5 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
0648055016
5 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
0648056011
6 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
0648056016
6 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
0648058011
8 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
0648058016
8 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
0648051216
12 mm 160 mm 100 mm 2 van 4 punten
0648055511
5,5 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
2 st
0648055516
5,5 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
2 st
0648056021
6 mm 215 mm 150 mm 2 van 4 punten
0648056026
6 mm 265 mm 200 mm 2 van 4 punten
0648056031
6 mm 315 mm 250 mm 2 van 4 punten
1 st
0648056516
6,5 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
2 st
0648056521
6,5 mm 215 mm 150 mm 2 van 4 punten
2 st
0648056526
6,5 mm 265 mm 200 mm 2 van 4 punten
2 st
0648056531
6,5 mm 315 mm 250 mm 2 van 4 punten
2 st
0648057011
7 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
2 st
0648057016
7 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
2 st
0648057021
7 mm 215 mm 150 mm 2 van 4 punten
2 st
0648058021
8 mm 215 mm 150 mm 2 van 4 punten
0648058026
8 mm 265 mm 200 mm 2 van 4 punten
0648058031
8 mm 315 mm 250 mm 2 van 4 punten
0648051221
12 mm 210 mm 160 mm 2 van 4 punten
0648051226
12 mm 260 mm 210 mm 2 van 4 punten
0648051231
12 mm 310 mm 260 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051245
12 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051416
14 mm 160 mm 110 mm 2 van 4 punten
0648051421
14 mm 210 mm 160 mm 2 van 4 punten
0648051426
14 mm 260 mm 210 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051431
14 mm 310 mm 260 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051445
14 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051516
15 mm 160 mm 110 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051521
15 mm 210 mm 160 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051526
15 mm 260 mm 210 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051545
15 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051616
16 mm 160 mm 110 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051621
16 mm 210 mm 160 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051626
16 mm 260 mm 210 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051631
16 mm 310 mm 260 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051645
16 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648058046
8 mm 465 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051260
12 mm 600 mm 550 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051210
12 mm 1000 mm 950 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051460
14 mm 600 mm 550 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051410
14 mm 1000 mm 950 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051660
16 mm 600 mm 550 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051610
16 mm 1000 mm 950 mm 2 van 4 punten
1 st
0648058040
8 mm 405 mm 340 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051011
10 mm 115 mm 50 mm 2 van 4 punten
0648051016
10 mm 165 mm 100 mm 2 van 4 punten
0648051021
10 mm 215 mm 150 mm 2 van 4 punten
0648051026
10 mm 265 mm 200 mm 2 van 4 punten
0648051031
10 mm 315 mm 250 mm 2 van 4 punten
2 st
0648051035
10 mm 355 mm 290 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051045
10 mm 455 mm 390 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051060
10 mm 600 mm 540 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051010
10 mm 1000 mm 940 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051236
12 mm 360 mm 300 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051680
16 mm 800 mm 750 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051825
18 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648051845
18 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052020
20 mm 200 mm 150 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052025
20 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052030
20 mm 300 mm 250 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052045
20 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052060
20 mm 600 mm 550 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052225
22 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052245
22 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052425
24 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052445
24 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052525
25 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052545
25 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052645
26 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052825
28 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648052845
28 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648053025
30 mm 250 mm 200 mm 2 van 4 punten
1 st
0648053045
30 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
1 st
0648053245
32 mm 450 mm 400 mm 2 van 4 punten
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
Beter bestendigheid bij het raken van wapening


De symmetrische 4 x 90° snijkant-geometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor vast slaat of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde puntgeometrie en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • 5–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote raakvlakken.

  • 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


De vario spiraalgangen zijn taps toelopend aan de voorzijde, breed uitlopend aan de achterkant, de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor gereduceerde wrijving en hoge mate van stabiliteit met maximale overdracht van slagenergie.



Perfecte ronde boorgaten


DDankzij de 4 snijkanten en 4-voudige spiraalgeometrie boort u perfecte ronde boorgaten.



Centreerpunt


Voor het zuiver aanboren en voorkomen van verlopen op gladde oppervlaktes.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.