Waarvoor wordt een rotatielaser gebruikt?
Een rotatielaser heeft een snel ronddraaiende laserkop die een volledig vlak van 360 graden om het toestel heen projecteert. Op elke plek binnen het werkbereik kunt u zo dezelfde hoogte aflezen. Omdat een laserontvanger de straal opvangt, werkt een rotatielaser ook buiten in vol daglicht en over grote afstanden.
Rotatielasers worden vooral gebruikt voor het uitzetten van een bouwpeil, het controleren van hoogtes bij grondwerk, het waterpas maken van bekisting en funderingen en het aanleggen van vloeren, terrassen en bestratingen. Binnen zet u er grote systeemplafonds en verhoogde vloeren mee uit. Met een afschotfunctie legt u bovendien een vlak onder een vast hellingspercentage aan, bijvoorbeeld voor afwatering.
Soorten rotatielasers
Rotatielasers verschillen in de vlakken die ze kunnen projecteren en in de mate waarin ze een helling kunnen instellen. Würth biedt een horizontale rotatielaser en een zelfnivellerende rotatielaser voor binnen en buiten.
Horizontale rotatielaser
De horizontale rotatielaser projecteert alleen een waterpas vlak. Dit is het robuuste werkpaard voor de bouwplaats: hoogtes uitzetten, bouwpeil overbrengen en het controleren van ontgravingen, zandbedden en funderingsstroken. Wie vooral buiten op hoogte werkt, heeft hier alles aan.
Horizontale en verticale rotatielaser
Een rotatielaser die ook verticaal kan werken, legt u op zijn kant om een verticaal vlak te projecteren. Daarmee lijnt u gevels, kozijnen, wanden en bekistingen uit en zet u haakse hoeken af over grote afstanden. Dit type is veelzijdig voor aannemers die zowel buiten als binnen werken.
Rotatielaser met afschotfunctie
Een rotatielaser met afschotfunctie projecteert een hellend vlak. Bij een eenassig toestel stelt u de helling in één richting in, bij een tweeassig toestel in twee richtingen tegelijk. Afschot in één richting is genoeg voor een oprit of rioleringstracé. Tweeassig afschot is nodig voor bijvoorbeeld parkeerterreinen, sportvelden en platte daken die naar een hoek moeten afwateren.
Hoe kiest u de juiste rotatielaser?
Bepaal eerst welke vlakken en hellingen u moet kunnen uitzetten. Kijk daarna naar het werkbereik met ontvanger, de zelfnivellering, de beschermingsgraad tegen stof en water en de robuustheid van de behuizing.
Werkt u vooral op hoogte in grond- en funderingswerk, dan is een horizontale rotatielaser met een goede laserontvanger de meest praktische keuze. Zet u ook gevels en wanden uit, kies dan een toestel dat verticaal kan werken. Voor bestratings- en wegwerk met afwatering hebt u afschot nodig, en bij terreinen met helling in twee richtingen een tweeassig model. Let op een stof- en waterdichte uitvoering zoals IP67, want op de bouwplaats krijgt de laser regen, zand en een enkele val te verduren. Voor binnenwerk in kleinere ruimtes is een lijnlaser vaak handiger.
Rotatielaser correct gebruiken: vijf stappen
- Plaats de rotatielaser op een stevig statief buiten de looproute van machines: een statief dat wordt aangestoten verandert de hoogte van het hele laservlak en daarmee al uw metingen.
- Laat de laser volledig zelfnivelleren voordat u meet: meet u tijdens het nivelleren, dan klopt het referentievlak niet en worden alle hoogtes verkeerd uitgezet.
- Bepaal eerst de referentiehoogte op een vast punt, zoals het bouwpeil: zonder vast vertrekpunt kunt u de gemeten hoogtes niet terugrekenen naar de tekening.
- Bevestig de laserontvanger op een meetlat en lees altijd op dezelfde manier af: wisselende bevestiging of aflezen op verschillende hoogtes zorgt voor afwijkingen van meerdere millimeters.
- Controleer tijdens lange werkdagen regelmatig het referentiepunt: door wind, trillingen of een zakkende ondergrond kan de laser verlopen zonder dat u het direct merkt.
Toepassingen per branche
Rotatielasers zijn onmisbaar waar hoogtes over grote oppervlakken en afstanden moeten kloppen.
Grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers controleren met een rotatielaser de diepte van ontgravingen, het niveau van zandbedden en het afschot van riolering en bestrating. De ontvanger op de meetlat of op de machine geeft direct aan of er nog grond af moet of bij moet. Zo voorkomt u dat er te diep wordt gegraven of te veel materiaal wordt aangevoerd.
Ruwbouw en afbouw
Aannemers zetten het bouwpeil uit, stellen bekistingen en funderingen waterpas en controleren de vlakheid van gestorte vloeren. In de afbouw gebruiken plafondmonteurs het horizontale vlak om grote systeemplafonds in één opstelling op hoogte te brengen. Met een laser statief met slinger of muurbeugel brengt u de laser snel op de juiste werkhoogte.
Waarom een rotatielaser kopen bij Würth?
Würth levert een robuuste horizontale rotatielaser voor buitengebruik en een zelfnivellerende rotatielaser voor binnen en buiten, beide met een met glasvezel versterkte kunststof behuizing, voor aannemers, grondwerkers en afbouwers.
- Gebouwd voor de bouwplaats: met glasvezel versterkte behuizing die tegen een stootje kan.
- Zelfnivellerend: automatische nivellering en hoogtebewaking voor betrouwbare metingen.
- Compleet systeem: combineer de rotatielaser met een universele laserontvanger en muurbeugels.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over rotatielasers (FAQ)
Een rotatielaser heeft een draaiende laserkop die een volledig vlak van 360 graden projecteert, een lijnlaser projecteert vaste lijnen. Daardoor heeft een rotatielaser met ontvanger een veel groter werkbereik en werkt hij goed buiten in daglicht. Een lijnlaser is compacter en handiger voor binnenwerk in kleinere ruimtes. Voor grondwerk, bouwpeil en grote oppervlakken kiest u een rotatielaser.
Bij eenassig afschot stelt u de helling van het laservlak in één richting in, bij tweeassig afschot in twee richtingen tegelijk. Eenassig afschot volstaat voor een oprit, een goot of een rioleringstracé. Tweeassig afschot gebruikt u voor vlakken die naar een hoek moeten afwateren, zoals parkeerterreinen, sportvelden en platte daken. Een rotatielaser zonder afschotfunctie projecteert alleen een waterpas vlak.
Ja, buiten en op grotere afstand is een laserontvanger onmisbaar. In daglicht is de laserstraal met het blote oog niet te zien, terwijl de ontvanger hem wel detecteert en met een signaal aangeeft of u te hoog, te laag of op hoogte zit. Met een ontvanger haalt een rotatielaser een werkbereik van enkele honderden meters. Zonder ontvanger bent u beperkt tot binnenwerk op korte afstand.
Laat een rotatielaser periodiek controleren en direct na een val of harde stoot. Veel professionals laten hun laser jaarlijks kalibreren, zeker als de metingen voor opleveringen worden gebruikt. Tussendoor controleert u de nauwkeurigheid zelf met een omslagmeting over een vaste afstand. Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant in de handleiding.
Würth levert een horizontale rotatielaser voor de bouwplaats en een zelfnivellerende rotatielaser voor binnen en buiten. Beide hebben een met glasvezel versterkte behuizing die bestand is tegen zwaar gebruik. U combineert de laser met een universele laserontvanger en muurbeugels tot een compleet meetsysteem. Bestel online of haal uw rotatielaser op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Mocht u nog vragen hebben over rotatielasers, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over rotatielasers? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.