Adereindhuls

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Adereindhuls

Met plastic koker

  • Max. temperatuurbestendigheid: 110 °C
  • Materiaal: Koper
  • Oppervlakte: Vertind
  • Hallogeenvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 53-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Draaddoorsnede Kleur Lengte Hulslengte Aantal VE
Prijs/VE
055710015
1.5 mm² Zwart 14,6 mm 8,2 mm
100 st
055710014
0.14 mm² Bruin 10,4 mm 6 mm
1000 st
0557100151
1.5 mm² Zwart 16,4 mm 10 mm
100 st
055710016
16.0 mm² Ivoor 22,2 mm 12 mm
500 st
055710025
2.5 mm² Grijs 14,0 mm 8 mm
100 st
0557100161
16.0 mm² Ivoor 28,2 mm 18 mm
500 st
0557100251
2.5 mm² Grijs 24,0 mm 18 mm
500 st
0557100250
25.0 mm² Zwart 29,0 mm 16 mm
50 st
0557100252
0.25 mm² Violet 10,4 mm 6 mm
1000 st
0557100253
0.25 mm² Violet 12,4 mm 8 mm
1000 st
0557100341
0.34 mm² Geel 12,4 mm 8 mm
1000 st
055710034
0.34 mm² Geel 10,4 mm 6 mm
100 st
0557100401
4.0 mm² Oranje 25,5 mm 18 mm
100 st
055710040
4.0 mm² Oranje 19,5 mm 12 mm
50 st
055710050
0.5 mm² Wit 12,0 mm 6 mm
100 st
055710061
6.0 mm² Groen 26,0 mm 18 mm
100 st
055710060
6 mm² Groen 20,0 mm 12 mm
500 st
055710070
70.0 mm² Geel 37,4 mm 21 mm
50 st
055710075
0.75 mm² Blauw 12,4 mm 6 mm
100 st
0557100751
0.75 mm² Blauw 14,6 mm 8 mm
100 st
0557000501
0.5 mm² Oranje 12,0 mm 6 mm
1000 st
055700050
0.5 mm² Oranje 14,0 mm 8 mm
100 st
055700075
0.75 mm² Wit 14,6 mm 8 mm
100 st
0557000503
0.5 mm² Oranje 16,0 mm 10 mm
500 st
0557000751
0.75 mm² Wit 12,4 mm 6 mm
100 st
0557000754
0.75 mm² Wit 18,4 mm 12 mm
500 st
0557000753
0.75 mm² Wit 16,4 mm 10 mm
100 st
055700100
1.0 mm² Geel 14,0 mm 8 mm
100 st
0557001003
1.0 mm² Geel 16,4 mm 10 mm
100 st
055700150
1.5 mm² Rood 14,0 mm 8 mm
100 st
0557001004
1.0 mm² Geel 18,4 mm 12 mm
100 st
0557001504
1.5 mm² Rood 24,0 mm 18 mm
500 st
0557001503
1.5 mm² Rood 16,0 mm 10 mm
1000 st
055700250
2.5 mm² Blauw 15,2 mm 8,2 mm
100 st
055700400
4 mm² Grijs 16,5 mm 9 mm
50 st
055700600
6.0 mm² Zwart 20,0 mm 12 mm
055702500
25.0 mm² Bruin 29,0 mm 16 mm
200 st
0557016004
16.0 mm² Groen 28,2 mm 18 mm
500 st
0557025004
25.0 mm² Bruin 35,0 mm 22 mm
50 st
055703500
35.0 mm² Beige 30,0 mm 16 mm
200 st
0557035004
35.0 mm² Beige 39,0 mm 25 mm
50 st
0557050004
50 mm² Olijfgroen 46,0 mm 25 mm
50 st
055710010
1 mm² Rood 12,4 mm 6 mm
100 st
0557100100
10.0 mm² Bruin 21,5 mm 12 mm
500 st
0557100110
10.0 mm² Bruin 27,5 mm 18 mm
500 st
0557001001
1.0 mm² Geel 12,0 mm 6 mm
1000 st
0557010004
10.0 mm² Ivoor 27,5 mm 18 mm
500 st
055705000
50.0 mm² Olijfgroen 36,4 mm 20 mm
50 st
0557100141
0.14 mm² Bruin 12,4 mm 8 mm
1000 st
055710095
95.0 mm² Rood 44,2 mm 25 mm
50 st
0557006004
6.0 mm² Zwart 26,0 mm 18 mm
100 st
055701000
10.0 mm² Ivoor 21,5 mm 12 mm
50 st
055701600
16.0 mm² Groen 22,2 mm 12 mm
50 st
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
  • Invoertrechter, hittebestendig tot 105°C

  • Huls: E-Cu, verzinkt

  • Hallogeenvrij