Zeskantmoer
Zeskantmoer - 1
Zeskantmoer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer

DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 29-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Externe aandrijving Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
031710 15
M10 8 mm SW15 Staal
100 st
031712
M12 10 mm SW19 Staal
100 st
031714
M14 11 mm SW22 Staal
100 st
031718
M18 15 mm SW27 Staal
100 st
031720
M20 16 mm SW30 Staal
25 st
031727
M27 22 mm SW41 Staal
25 st
031733
M33 26 mm SW50 Staal
5 st
031736
M36 29 mm SW55 Staal
5 st
031739
M39 31,8 mm SW60 Staal
10 st
031742
M42 34 mm SW65 Staal
5 st
031745
M45 34,3 mm SW70 Staal
1 st
03175
M5 4 mm SW8 Staal
250 st
03176
M6 5 mm SW10 Staal
031756
M56 45 mm SW85 Staal
1 st
031764
M64 51 mm SW95 Staal
1 st
03177
M7 5,5 mm SW11 Staal
100 st
03178
M8 6,5 mm SW13 Staal
250 st
03173
M3 2,4 mm WS5.5 Staal
500 st
031730
M30 24 mm SW46 Staal
25 st
03174
M4 3,2 mm SW7 Staal
500 st
031710
M10 8 mm SW17 Staal
031722
M22 18 mm SW32 Staal
25 st
031724
M24 19 mm SW36 Staal
25 st
03172
M2 1,6 mm SW4 Staal
500 st
031716
M16 13 mm SW24 Staal
100 st
03178 12
M8 6,5 mm SW12 Staal
100 st
031710 14
SW41
100 st
031725
M2,5 2 mm SW5 Staal
500 st
031735
M3,5 2,8 mm SW6 Staal
500 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).