Spaanplaatschroef WÜPOFAST® 2.0
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef WÜPOFAST® 2.0

Gegalvaniseerd staal, voldraad, platverzonken kop, PZ-kruiskop

  • Koptype: Verzonken kop 90 graden
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 53-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
019863 20
3,0 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 25
3,0 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019863 30
3,0 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
019864 16
4,0 mm 16 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 20
4,0 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 25
4,0 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 30
4,0 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 35
4,0 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 40
4,0 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 45
4,0 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 50
4,0 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 55
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 st
019864 60
4,0 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 st
019864520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,7 mm
019864535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 st
019864560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 st
019865 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,1 mm
500 st
019865 25
5,0 mm 25 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 30
5,0 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 35
5,0 mm 35 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 40
5,0 mm 40 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 45
5,0 mm 45 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 50
5,0 mm 50 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 55
5 mm 55 mm 10 mm 3,1 mm
250 st
019865 60
5,0 mm 60 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 70
5,0 mm 70 mm 9,5 mm 3,1 mm
200 st
019865 80
5,0 mm 80 mm 9,5 mm 3,1 mm
100 st
019866 50
6,0 mm 50 mm 12 mm 4,2 mm
250 st
019866 60
6,0 mm 60 mm 12 mm 4,2 mm
200 st
019866 70
6,0 mm 70 mm 12 mm 4,2 mm
200 st
019863516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863 35
3,0 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019863 16
3,0 mm 16 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 40
3,0 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
019863515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019863 45
3 mm 45 mm 6 mm
500 st
019863513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019863517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019864516
4,5 mm 16 mm 9 mm
500 st
019866 40
6 mm 40 mm 12 mm 4,2 mm
250 st
019862416
2,4 mm 16 mm 5 mm 1,8 mm
1000 st
019863 13
3 mm 13 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
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
De schroef die zich vastbijt



Platverzonken kop


  • Geschikt voor schoeven in hout en beslag

  • Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen


Schachtfrees (afmetingen 5 x 70 mm)


  • Vermindert wrijving tijdens het inschroeven met 40%

  • Minder druk op elektrisch gereedschap (langere levensduur)


Fijne/grove draad


  • Fijne draad op kleine schroeven voor betere grip op de spaanplaat

  • Grove draad voor sneller inschroeven


Schachtfrees opgenomen in de schroefdraad


  • Minder kracht vereist tijdens het inschroeven dankzij de verminderde wrijving

  • Vermindert scheuren


Naaldpunt


  • Zorgt voor optimaal contact zonder slippen

  • De schroefdraad loopt door tot het uiteinde van de punt

  • Beschadigt het oppervlak niet


PZD-aandrijving


  • De populairste aandrijving op de markt =

  • Goede inzet/centrering

  • Goede hechting

  • Verbeterde precisie van de aandrijving