WÜPOFAST®, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPOFAST®, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

  • Koptype: Verzonken kop 90 graden
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 41-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Interne aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
01984 55
4,0 mm 55 mm 8 mm Z2
250 st
019845 25
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2
019845 60
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
250 st
01985 16
5,0 mm 16 mm 10 mm Z2
500 st
01985 20
5,0 mm 20 mm 10 mm Z2
200 st
01985 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
01985 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2
200 st
01985 65
5,0 mm 65 mm 10 mm Z2
200 st
01986 45
6,0 mm 45 mm 12 mm Z3
250 st
01986 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3
250 st
01986 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
100 st
01986 70
6,0 mm 70 mm 12 mm Z3
100 st
019824 16
2,4 mm 16 mm 5 mm Z1
1000 st
01983 12
3,0 mm 12 mm 6 mm Z1
1000 st
01983 16
3,0 mm 16 mm 6 mm Z1
01984 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2
200 st
01983 25
3,0 mm 25 mm 6 mm Z1
200 st
019845 40
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
200 st
019845 35
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
200 st
01986 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 st
019824 12
2,4 mm 12 mm 5 mm Z1
1000 st
01983 13
3,0 mm 13 mm 6 mm Z1
200 st
01983 10
3,0 mm 10 mm 6 mm Z1
01983 17
3,0 mm 17 mm 6 mm Z1
1000 st
01983 15
3,0 mm 15 mm 6 mm Z1
1000 st
01983 20
3,0 mm 20 mm 6 mm Z1
1000 st
01983 35
3,0 mm 35 mm 6 mm Z1
200 st
019835 12
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2
1000 st
019835 13
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2
200 st
019835 17
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2
1000 st
019835 25
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2
1000 st
019835 35
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2
200 st
019835 40
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2
200 st
019835 50
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2
500 st
01984 12
4,0 mm 12 mm 8 mm Z2
1000 st
01984 13
4,0 mm 13 mm 8 mm Z2
01984 15
4,0 mm 15 mm 8 mm Z2
1000 st
01984 17
4,0 mm 17 mm 8 mm Z2
1000 st
01984 22
4,0 mm 22 mm 8 mm Z2
1000 st
01984 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2
01984 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2
200 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Pozidriv kop



Kunststof glijcoating


Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.



Buighoek


Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.



Breukdraaimoment


Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.



Indraaimoment


Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).



25°-punt


Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.
Opmerking

Niet voor buitengebruik