Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slaggereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Slaggereedschap

Slaggereedschap van Würth

Slagcijfers- of letters behoren tot de meest gebruikte slaggereedschap in de industrie. Met een dergelijke stempel kunnen cijfers en letters in verschillende materialen zoals metaal of kunststof worden gestempeld. Machines of voertuigonderdelen krijgen serienummers en andere identificaties. Er is een hoogwaardig product nodig zodat de pons niet te snel verslijt of breekt als er met een hamer op wordt geslagen. Vertrouw op de hoge kwaliteit in het Würth-assortiment. Lees meer over het gebruik en de voordelen van slagcijfers- en letters.

De toepassing van de pons

Een pons is een langwerpige pen met een vierkante doorsnede. Het cijfer of de letter aan het uiteinde van de pen is gespiegeld. Bij gebruik van een pons wordt de pons met een hamer in het betreffende materiaal geslagen. Het materiaal condenseert op dit punt. Als je gewend bent om de dobbelsteen te gebruiken, kun je uiterst precieze markeringen maken. De diepte van het reliëf kan handmatig worden beïnvloed, afhankelijk van hoe sterk de slag is. Afschilfering van het materiaal is uitgesloten door de gedraineerde lijst. Zelfs na mechanische verwijdering kon de stempel door de compressie nog steeds chemisch worden gedetecteerd. Het reliëf wordt gebruikt om het onderdeel betrouwbaar te identificeren en namaak is bijna onmogelijk. Met behulp van zo'n markeergereedschap kan de originaliteit van de componenten onomstotelijk worden bewezen. Om deze reden heeft het markeren met een pons vaak de voorkeur boven andere methoden in de industrie.

De slagcijfers- en letters van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende tekenhoogtes. De schaal loopt van 3 tot 12 mm. In ieder geval is de juiste maat voor u en uw bedrijf inbegrepen. De letters bevatten het hele alfabet, de cijfers bevatten de cijfers 0 t/m 9. Elk serienummer en elke gewenste informatie kan in het materiaal worden gedrukt.

Broze materialen moeten op een andere manier worden gemarkeerd. De stempel en het materiaal kunnen barsten en beschadigd raken. Naast gebruik in de industrie zijn er ook stempels voor leer of hout. Zelfs in de sieradenindustrie zijn ponsen - in een andere vorm - een veelvoorkomend stempelmiddel. Karaatwaarden of fijnheid worden ermee genoteerd.

Koop stempelgereedschap online bij Würth

In het Würth-assortiment vindt u niet alleen hoogwaardige producten met slaggereedschap. De bijpassende hamers zijn ook verkrijgbaar. Ook klemgereedschappen, beitels, drijvers of bijlen kunnen worden gekocht. Met Würth-producten is uw bedrijf altijd goed uitgerust. U kunt alle producten in een vestiging bij u in de buurt kopen of direct online kopen. Als u vragen heeft, helpen onze medewerkers van de servicehotline u graag verder.