Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroevendraaiers

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroevendraaiers

Draai schroefverbindingen los en vast met schroevendraaiers

De schroevendraaier is een van de meest voorkomende handgereedschappen en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken. De schroevendraaier wordt gebruikt om schroeven in of uit een object te schroeven. Meestal zijn ze samengesteld uit slechts twee delen. Het bled heeft aan de punt de zogenaamde neerwaartse kracht. Deze heeft een andere vorm en moet worden aangepast aan het respectieve profiel van de schroef. Veel voorkomende versies van schroevendraaiers zijn:

  • Philips of pozidrive 

  • Sleuf

  • Inwendige zeskant of uitwendige zeskant

  • Binnen torx

  • Plus minus

Zorg ervoor dat het handvat ergonomisch gevormd is. Vooral als u de schroevendraaier vaak gebruikt, voorkomt u gewrichtspijn of eelt op uw handen. Als u de schroevendraaiers in de elektrische sector gebruikt, is goede isolatie essentieel. Dit verkleint de kans op elektrische schokken. Met schroevendraaiers met het VDE-keurmerk kunt u vertrouwen op beproefde kwaliteit. Elk gereedschap in het Würth-assortiment is op de juiste manier gemarkeerd met het zegel. Elke branche heeft zo zijn eigen behoeften.

Schroevendraaiers zijn ontworpen om aan verschillende eisen te voldoen

Voor een auto- of werktuigbouwkundige is ander handgereedschap nodig dan voor een fijnmechaniek. De fabrikanten hebben zich aangepast aan de verschillende werkgebieden en ontwikkelen voor elk gebied speciale schroevendraaiers. Deze zijn uitgerust met bepaalde voordelen die het dagelijkse werk makkelijker maken:

  • Schroevendraaiers voor fijnmechanica zijn bijzonder kwetsbare gereedschappen. De handgrepen moeten prettig in de hand liggen, zodat de precisieschroevendraaier nauwkeurig kan worden gebruikt.

  • Een schroevendraaierset met een extra slank bled naar de punt toe is bijzonder geschikt om diepe schroef- en veerelementen te bereiken. Indien deze voorzien zijn van isolatie zal deze niet scheuren en kunt u zonder problemen aan de slag.

  • Voor elektriciens zijn er zeer praktische oplossingen zoals schroevendraaiersets. Hier kan de verwisselbare kling in het handvat eenvoudig worden vervangen.

Schroevendraaiers kopen bij Würth

De voordelen van schroefverbindingen zijn gemakkelijk te begrijpen. Ze kunnen op elk moment worden verwijderd en zijn nog steeds stabiel en stevig geïnstalleerd. Ze kunnen alleen correct worden bediend met een geschikte schroevendraaier. Gebruik daarom niet de verkeerde aandrijving en grootte. Hierdoor slijt de schroefkop en kan deze niet meer worden gebruikt. Sommige schroevendraaiers hebben een magnetische punt. Dit heeft als voordeel dat de schroef niet zo gemakkelijk naar beneden kan vallen.

Laat ons u adviseren als u het juiste gereedschap nog niet heeft gevonden. Een bekwame medewerker is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via de Würth-serviceline.