Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Moersleutels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Moersleutels

Hoogwaardige moersleutels voor elke toepassing

Van alle handgereedschappen worden moersleutels misschien wel het meest gebruikt, zowel in het professionele veld als onder hobbyisten. Met de gereedschappen, die even compact als veelzijdig zijn, kan een grote verscheidenheid aan moeren en schroefkoppen worden losgedraaid en vastgedraaid - en zelfs goed gevulde sleutelsets nemen nauwelijks ruimte in de gereedschapstas of gereedschapskoffer in beslag.

Steeksleutels, ringsleutels en ratelsleutels

Het Würth-assortiment biedt professionals het juiste gereedschap voor alle toepassingsgebieden. Ook op het gebied van sleutels vindt u een grote selectie van de meest populaire modellen:

  • Steeksleutels: Dit zijn de klassieke moersleutels en zijn meestal verkrijgbaar als dubbele steeksleutels met twee verschillende sleutelmaten. Bij Würth zijn zogenaamde schroefsleutels verkrijgbaar met een verstelbare opening, zoals de haaksleutel, die voornamelijk wordt gebruikt voor installatiewerkzaamheden.

  • Ringsleutels: Grijpen beter dan steeksleutels en bieden daarom een bijzonder effectieve krachtoverbrenging. Moderne dubbele ringsleutels hebben een Powerdrive-aandrijving die niet op de hoeken maar op de flanken van de schroef aangrijpt, dus de schroefkop niet beschadigt.

  • Ringsteeksleutels: Hebben aan de ene kant een ringsleutel en aan de andere kant een steeksleutel, waardoor ze meer flexibiliteit bieden voor verschillende werksituaties. Afhankelijk van de uitvoering zijn bij Würth ringsteeksleutels verkrijgbaar met een rechte, gezette of gebogen ring.

  • Ratelsleutels: Combineren sleutels en ratelsleutels en zijn gemaakt voor krappe werksituaties, bijvoorbeeld met verborgen schroeven. Ratelsleutels worden vaak aangeboden met een extra steeksleutel.

  • Slagsleutels: Ze worden gebruikt om vastzittende schroefverbindingen los te draaien. Ze hebben een eenzijdige ringsleutel of steeksleutel en een korte, zeer robuuste handgreep die de slagkracht direct op de schroef overbrengt.

Hoe u de juiste moersleutel vindt bij Würth

Naast het type moersleutel is de juiste sleutelmaat vooral belangrijk bij het kiezen van een sleutel. Deze is aangegeven in mm en is te vinden in de Würth online shop en in de Würth catalogus in een overzicht direct onder het betreffende product. Bij de klassieke steeksleutel geeft de sleutelwijdte de afstand aan tussen de twee evenwijdige vlakken van de steeksleutel, bij ringsleutels de respectieve ringdiameter. Uiteraard komen de sleutelmaten van de Würth-sleutels overeen met de gangbare diameters van metrische bouten en moeren, die zijn gespecificeerd in M1 - M100. Alle sleutels zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium staal of bijzonder hard speciaalstaal en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes - overtuig uzelf van de kwaliteit die Würth biedt.