Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelverbindingen elektra

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabelverbindingen elektra

Elektrische kabelverbindingen voor professionele elektrische installaties

Of nu de bestaande huisinstallatie wordt gerenoveerd, de elektrische installaties in een nieuw gebouw worden uitgevoerd, er nieuwe kabels en aansluitingen worden aangelegd in het kader van uitbreidingsmaatregelen OF dat er gewoon een paar extra stopcontacten worden geïnstalleerd:  hoogwaardige elektrokabels zijn de eerste vereiste voor alle elektrische installatiewerkzaamheden. Naast de nodige deskundigheid zijn vooral goedgekeurde elektrokabels nodig, waarvan de prestaties overeenstemmen met de gewenste toepassing. Het productassortiment van Würth omvat hoogwaardige kabels in veel verschillende uitvoeringen - hier vindt u meer informatie over de verschillende elektrokabels.

De juiste elektrokabel vinden voor elke toepassing

Zowel vaste installaties als elektrokabels hebben elk drie afzonderlijk geïsoleerde koperen kernen binnenin met mantels in verschillende kleuren. Dit is de klassieke drie-aderige kabel. Echter, in detail verschillen de elektrokabels: terwijl installatiekabels voor inbouwinstallaties massieve koperen kernen met een dikte van ten minste 1,5 mm² bevatten (VD draad), bestaan de kernen in een zogenaamde draagbare elektrokabel uit fijn getwist koperdraad (VDS draad) - hierdoor is de bedrading flexibeler in het gebruik. Andere elektrokabels van Würth die meestal in huis te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld twee-aderige luidsprekerkabels. Deze kabels brengen het geluidssignaal (en daarmee het elektrische vermogen van een muziekinstallatie) over naar de luidsprekers.

Luidsprekerkabels voor evenemententechniek

Luidsprekerkabels worden niet via een contactdoos van stroom voorzien, maar via het desbetreffende muzieksysteem. De spanning die op een luidsprekerkabel wordt gezet, hangt dus altijd af van het gebruikte systeem. Hifi-installaties voor privégebruik zenden slechts een gering vermogen uit, maar op professioneel gebied (bijvoorbeeld in de evenemententechniek) kan de wisselspanning aan de luidsprekerkabel oplopen tot 2000 watt. Om deze reden gebruiken professionals luidsprekerkabels met een aanzienlijk dikkere nominale aderdoorsnede van maximaal 4,0 mm² per koperdraad. Bij Würth vindt u luidsprekerkabels in vele uitvoeringen en aderdiameters, van 0,75 mm² voor huishoudelijk gebruik tot vier-aderige koperdraden met een nominale aderdoorsnede van elk 1,5 mm².

Ontdek nu het grote assortiment van Würth in onze e-shop.